Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 30W/ 6V G4foglalat 100h GT33756 - 107053

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő   30W/  6V G4foglalat 100h GT33756

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Fényáram - 765 lm

  • Foglalat - G4

  • Közepes névleges élettartam - 100 h

  • Lámpafeszültség - 6-6 V

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33756

Gyártói cikkszám

107053

Gyártói típuskód

HLX64265

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Fényáram:

765 lm

Foglalat:

G4

Közepes névleges élettartam:

100 h

Lámpafeszültség:

6-6 V

Átmérő:

9 mm

Teljes hossz:

31 mm

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Kivitel:

világos

Xenon:

Igen

Fényforrások ; Fénycső ; Körfénycső 40W/ 2700K G10q foglalat