Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 400W/230V GY9,5foglalat 75h 93592 - 481531

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  400W/230V GY9,5foglalat 75h 93592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 8000 lm

  • Foglalat - GY9,5

  • Színhőmérséklet - 3200 K

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

93592

Gyártói cikkszám

481531

Gyártói típuskód

93592

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

8000 lm

Foglalat:

GY9,5

Színhőmérséklet:

3200 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

egyéb

Égetési helyzet:

s90

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Szálforma:

egyéb

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

36.5 mm

Reflektorátmérő:

20 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 400W/230V GY9,5foglalat 75h