Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 400W/240V GY9,5foglalat 75h GT14686 - 481555

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  400W/240V GY9,5foglalat 75h GT14686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Fényáram - 0 lm

  • Foglalat - GY9,5

  • Színhőmérséklet - 3200 K

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14686

Gyártói cikkszám

481555

Gyártói típuskód

93591

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Lámpafeszültség:

240-240 V

Fényáram:

0 lm

Foglalat:

GY9,5

Színhőmérséklet:

3200 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

egyéb

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

36.5 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 400W/240V GY9,5foglalat 75h