Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 400W/ 36V G6,35foglalat 50h EVD HLX64663 - 006741

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  400W/ 36V G6,35foglalat 50h EVD HLX64663

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Lámpafeszültség - 36-36 V

  • Fényáram - 16200 lm

  • Foglalat - G6,35

  • Színhőmérséklet - 3250 K

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HLX64663

Gyártói cikkszám

006741

Gyártói típuskód

HLX64663

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Lámpafeszültség:

36-36 V

Fényáram:

16200 lm

Foglalat:

G6,35

Színhőmérséklet:

3250 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

EVD

Égetési helyzet:

s90

Átmérő:

15 mm

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Szálforma:

egyszeres spirál

Spirálhossz:

9.3 mm

Fénypont magassága:

36 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Teljes hossz:

60 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 400W/ 36V G6,35foglalat 50h EVD