Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 50W/ 8V GZ6,35foglalat MR16 50h EFM 64607 - 006789

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő   50W/  8V GZ6,35foglalat MR16 50h EFM 64607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Lámpafeszültség - 8-8 V

  • Fényáram - 0 lm

  • Foglalat - GZ6,35

  • Színhőmérséklet - 0 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64607

Gyártói cikkszám

006789

Gyártói típuskód

64607

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Lámpafeszültség:

8-8 V

Fényáram:

0 lm

Foglalat:

GZ6,35

Színhőmérséklet:

0 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

EFM

Égetési helyzet:

p15

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Szálforma:

egyszeres spirál

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

32 mm

Reflektorátmérő:

51 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 50W/ 8V GZ6,35foglalat MR16 50h EFM