Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 64718 T/27 650W 230V GY9,5 25x1 GT70480 - 624253

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 64718 T/27 650W 230V GY9,5 25x1 GT70480

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 650 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 14850 lm

  • Foglalat - GY9,5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70480

Gyártói cikkszám

624253

Gyártói típuskód

64718 T/27

Fényforrás teljesítménye:

650 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

14850 lm

Foglalat:

GY9,5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

GCK/GCT

Égetési helyzet:

s90

Ívhossz:

90 mm

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Szálforma:

kétsíkú

Spirálhossz:

10 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén tűlábas 60W 230V G9foglalat