Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 650W/240V GX6,35 foglalat 15h BVM SN012124 - 158221

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  650W/240V  GX6,35 foglalat 15h BVM SN012124

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 650 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 20000 lm

  • Foglalat - GX6,35

  • Színhőmérséklet - 3400 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN012124

Gyártói cikkszám

158221

Gyártói típuskód

64540

Fényforrás teljesítménye:

650 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

20000 lm

Foglalat:

GX6,35

Színhőmérséklet:

3400 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

BVM

Égetési helyzet:

tetszőleges

Átmérő:

24 mm

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

halogén

Cool Beam:

Nem

Szálforma:

egyszeres spirál

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

30 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Teljes hossz:

57.5 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V E27 foglalat 2700K normál alak