OSRAM - Izzó vetítő 75W/ 12V GZ6,35foglalat MR16 50h EFN HLX64615 - 006796
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 75 W
Lámpafeszültség - 12-12 V
Fényáram - 0 lm
Foglalat - GZ6,35
Színhőmérséklet - 0 K
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
HLX64615
Gyártói cikkszám
006796
Gyártói típuskód
HLX64615
Fényforrás teljesítménye:
75 W
Lámpafeszültség:
12-12 V
Fényáram:
0 lm
Foglalat:
GZ6,35
Színhőmérséklet:
0 K
Fényerősség:
0 cd
ANSI:
EFN
Égetési helyzet:
p15
Átmérő:
51 mm
Ívhossz:
0 mm
Technológia:
halogén
Cool Beam:
Nem
Szálforma:
egyszeres spirál
Spirálhossz:
0 mm
Fénypont magassága:
32 mm
Reflektorátmérő:
51 mm
Teljes hossz:
42 mm
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 75W/ 12V GZ6,35foglalat MR16 50h EFN