OSRAM - Jelzőizzó 15W/230V E14foglalat 26x57mm világos 15BFMKL - 310282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Kivitel - világos
Fényáram - 90 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
15BFMKL
Gyártói cikkszám
310282
Gyártói típuskód
SPC. T26/57 CL 15
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Kivitel:
világos
Fényáram:
90 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Lámpa megnevezés:
egyéb
Szín:
színtelen
Lámpafeszültség:
230-230 V
Átmérő:
26 mm
Teljes hossz:
55 mm
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Igen
Szénszálas:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
15 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2,6W/230V Gu10 foglalat 827 36° PAR16