Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Jelzőizzó 250mA/2.2V E10foglalat MINIWATT 3642 - 523132

MásolásMásolás
OSRAM - Jelzőizzó   250mA/2.2V E10foglalat MINIWATT 3642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E10

  • Lámpaforma - lencseforma

  • Teljes hossz - 24 mm

  • Átmérő - 11.5 mm

  • Névleges áram - 250 mA

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300523132

Sonepar cikkszám

3642

Gyártói cikkszám

523132

Gyártói típuskód

3642

Foglalat:

E10

Lámpaforma:

lencseforma

Teljes hossz:

24 mm

Átmérő:

11.5 mm

Névleges áram:

250 mA

Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Jelzőizzó 250mA/2.2V E10foglalat MINIWATT