OSRAM - Jelzőizzó 25W/230V E14foglalat 26x57mm világos GT23583 - 309637
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Kivitel - világos
Fényáram - 160 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23583
Gyártói cikkszám
309637
Gyártói típuskód
SPC. T26/57 CL 25
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Kivitel:
világos
Fényáram:
160 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Lámpa megnevezés:
egyéb
Szín:
színtelen
Lámpafeszültség:
230-230 V
Átmérő:
26 mm
Teljes hossz:
55 mm
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Igen
Szénszálas:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
25 kWh
Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Jelzőizzó 25W/230V E14foglalat 26x57mm világos