Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Jelzoizzó 25W/230V E14foglalat 30x100mm matt G50571 - 010922

MásolásMásolás
OSRAM - Jelzoizzó 25W/230V E14foglalat 30x100mm matt G50571

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Kivitel - matt

  • Fényáram - 195 lm

  • Foglalat - E14

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300010922

Sonepar cikkszám

G50571

Gyártói cikkszám

010922

Gyártói típuskód

SPC T30/100 FR 25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Kivitel:

matt

Fényáram:

195 lm

Foglalat:

E14

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Szín:

egyéb

Átmérő:

30 mm

Teljes hossz:

100 mm

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Szénszálas:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 12,5W/12V G53 foglalat 840 24° PAR111