Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Jelzőizzó 40W/230V E14foglalat 30x73mm matt GT27755 - 010960

MásolásMásolás
OSRAM - Jelzőizzó 40W/230V E14foglalat 30x73mm matt GT27755

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Kivitel - matt

  • Fényáram - 380 lm

  • Foglalat - E14

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27755

Gyártói cikkszám

010960

Gyártói típuskód

SPC T30/73 FR40

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Kivitel:

matt

Fényáram:

380 lm

Foglalat:

E14

Szín:

egyéb

Átmérő:

30 mm

Teljes hossz:

73 mm

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Szénszálas:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Jelzőizzó 40W/230V E14foglalat 30x73mm matt