Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Karácsonyi LED fűzér 80db kék/áttetsző kábel IP44 GT65611 - 214126

MásolásMásolás
OSRAM - Karácsonyi LED fűzér 80db kék/áttetsző kábel IP44 GT65611

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Kivitel - fényfűzér

  • Teljes hossz - 21.85 m

  • Fényforrással - Igen

  • Csatlakozási teljesítmény - 7 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321214126

Sonepar cikkszám

GT65611

Gyártói cikkszám

214126

Gyártói típuskód

LK 80 LED BL TR

Védettség:

IP44

Kivitel:

fényfűzér

Teljes hossz:

21.85 m

Fényforrással:

Igen

Csatlakozási teljesítmény:

7 W

Szín:

kék

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fénypontok száma:

80

Névleges feszültség:

230-230 V

Elemmel működő:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szélesség:

5 mm

Érintésvédelem:

II

Átmérő:

5 mm

Lámpatestek ; Ünnepi dísz-/karácsonyi világítás ; %Karácsonyi LED fűzér 80db kék/áttetsző kábel