Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kerti állólámpa 12W LED-es 610lm 3000K IK06/IP54 SN097569 - 074873

MásolásMásolás
OSRAM - Kerti állólámpa 12W LED-es 610lm 3000K IK06/IP54 SN097569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP54

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - alumínium

  • Rendszer teljesítmény - 12 W

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097569

Gyártói cikkszám

074873

Gyártói típuskód

O BD 900 LANTERN 12W/3000K GY IP54

Védettség:

IP54

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Rendszer teljesítmény:

12 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Magasság / mélység:

900 mm

Ütésállóság:

IK06

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Fényérzékelővel:

Nem

Effektív fényáram:

610 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

nélkül

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Feszültség fajtája:

AC

Talplemezzel:

Nem

Működtető:

EVG

Búra anyaga:

műanyag opál

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

110 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Felület:

porszórt

Átmérő:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényelosztó:

egyéb

Csatlakozási mód:

egyéb

Pólusszám:

3

Huzalozás típusa:

lezárás

Érintésvédelem:

I

Névleges áram:

96-96 mA

Teljesítményfaktor:

0.5

Kerti állólámpa 12W LED-es 610lm 3000K IK06/IP54