OSRAM - Kétsávos fénycső T8 36W 3260lm 4000K LUMILUX SPLIT CONTROL SN108824 - 232823
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Fényáram - 3260 lm
Foglalat - G13
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 4000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108824
Gyártói cikkszám
232823
Gyártói típuskód
L 36W/840 SPS VS12 LF
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Fényáram:
3260 lm
Foglalat:
G13
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
4000 K
Lámpaforma:
cső
Fényhasznosítás:
91 lm/W
Fényszín:
840
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Csőátmérő:
26 mm
Hosszúság:
1200 mm
Körátmérő:
26 mm
Belső reflektor:
Nem
Szín:
fehér
Alkalmazás:
általános
Repeszvédelem:
Igen
Gyújtócsík:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Indítómentes üzemmód:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Duplafalas:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
43 kWh
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Lámpa megnevezés:
T2