OSRAM - Kompfcső 2D 2pin 16W/ 3500K GR8foglalat GT08814 - 816838
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 16 W
Fényáram - 1050 lm
Foglalat - GR8
Színhőmérséklet - 3500 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08814
Gyártói cikkszám
816838
Gyártói típuskód
CFL SQUARE 16 2P/835
Fényforrás teljesítménye:
16 W
Fényáram:
1050 lm
Foglalat:
GR8
Színhőmérséklet:
3500 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
835
Átmérő:
138 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
138 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
1
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb