Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 2D 2pin 28W/ 3500K GR8foglalat GT08815 - 816937

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2D 2pin 28W/ 3500K GR8foglalat GT08815

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Fényáram - 2050 lm

  • Foglalat - GR8

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08815

Gyártói cikkszám

816937

Gyártói típuskód

CFL SQUARE 28 2P/835

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Fényáram:

2050 lm

Foglalat:

GR8

Színhőmérséklet:

3500 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

835

Átmérő:

138 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

205 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

34 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 21W/ 2700K 6csöves 6év