Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 2D 4pin 16W/ 3500K GR10qfoglalat GT08816 - 816876

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2D 4pin 16W/ 3500K GR10qfoglalat GT08816

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 16 W

  • Fényáram - 1050 lm

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Közepes névleges élettartam - 13000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08816

Gyártói cikkszám

816876

Gyártói típuskód

CFL SQUARE 16 4P/835

Fényforrás teljesítménye:

16 W

Fényáram:

1050 lm

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

3500 K

Közepes névleges élettartam:

13000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

835

Átmérő:

138 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

138 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2D 4pin 16W/ 3500K GR10qfoglalat