OSRAM - Kompfcső 2pin 10W/ 3000K 4csöves G24d-1foglalat GT21293 - 025681
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Fényáram - 600 lm
Foglalat - G24d-1
Színhőmérséklet - 3000 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21293
Gyártói cikkszám
025681
Gyártói típuskód
DULUX D 10W/830
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Fényáram:
600 lm
Foglalat:
G24d-1
Színhőmérséklet:
3000 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átmérő:
12 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
110 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb