Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 2pin 13W/ 2700K 6csöves Gx24d-1foglalat GT22468 - 446943

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin 13W/ 2700K 6csöves Gx24d-1foglalat GT22468

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - GX24d-1

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22468

Gyártói cikkszám

446943

Gyártói típuskód

DULUX T 13W/827

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

GX24d-1

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

113 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Fényforrások ; UV-lámpa ; % Fénycso UV 40W 38x 590mm G13