OSRAM - Kompfcső 2pin 13W/ 3000K 4csöves G24d-1foglalat GT21295 - 025698
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 13 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - G24d-1
Színhőmérséklet - 3000 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21295
Gyártói cikkszám
025698
Gyártói típuskód
DULUX D 13W/830
Fényforrás teljesítménye:
13 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
G24d-1
Színhőmérséklet:
3000 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átmérő:
11 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
136 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
17 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb