Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 2pin 18W/ 3000K 4csöves G24d-2foglalat GT21298 - 025704

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin 18W/ 3000K 4csöves G24d-2foglalat GT21298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - G24d-2

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21298

Gyártói cikkszám

025704

Gyártói típuskód

DULUX D 18W/830

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

G24d-2

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átmérő:

11 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

151 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 18W/ 3000K 4csöves G24d-2foglalat