Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Kompfcső 2pin 26W/ 2700K 6csöves Gx24d-3foglalat GT22466 - 342085

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin 26W/ 2700K 6csöves Gx24d-3foglalat GT22466

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - GX24d-3

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22466

Gyártói cikkszám

342085

Gyártói típuskód

DULUX T 26W/827

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

GX24d-3

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

2700 K

Átmérő:

11 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Teljes hossz:

137 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

32 kWh

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 26W/ 2700K 6csöves Gx24d-3foglalat