OSRAM - Kompfcső 2pin 26W/ 4000K 4csöves G24d-3foglalat GT21300 - 012049
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 26 W
Fényáram - 1800 lm
Foglalat - G24d-3
Színhőmérséklet - 4000 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21300
Gyártói cikkszám
012049
Gyártói típuskód
DULUX D 26W/840
Fényforrás teljesítménye:
26 W
Fényáram:
1800 lm
Foglalat:
G24d-3
Színhőmérséklet:
4000 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átmérő:
11 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
170 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
32 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb