Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 2pin 7W/ 2700K 2csöves G23foglalat G69217 - 005997

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin  7W/ 2700K 2csöves G23foglalat G69217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69217

Gyártói cikkszám

005997

Gyártói típuskód

DULUX S 7W/827

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

135 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 7W/ 2700K 2csöves G23foglalat