Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 2pin 9W/ 2700K 2csöves G23foglalat GT21264 - 006000

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin  9W/ 2700K 2csöves G23foglalat GT21264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21264

Gyártói cikkszám

006000

Gyártói típuskód

DULUX S 9W/827

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

165 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 30W/ 12V G6,35foglalat 50h