OSRAM - Kompfcső 2pin 9W/ 3000K 2csöves G23foglalat GT21263 - 025742
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Fényáram - 600 lm
Foglalat - G23 (2-pin)
Színhőmérséklet - 3000 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21263
Gyártói cikkszám
025742
Gyártói típuskód
DULUX S 9W/830
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Fényáram:
600 lm
Foglalat:
G23 (2-pin)
Színhőmérséklet:
3000 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átmérő:
12 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
165 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
1
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
12 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb