Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 2pin 9W/ 4000K 2csöves G23foglalat GT21262 - 010588

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin  9W/ 4000K 2csöves G23foglalat GT21262

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21262

Gyártói cikkszám

010588

Gyártói típuskód

DULUX S 9W/840

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

165 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 0,7W/230V E14foglalat PAR16 piros