OSRAM - Kompfcső 4pin 11W/ 3000K 2csöves 2G7foglalat G67929 - 589374
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - 2G7
Színhőmérséklet - 3000 K
Közepes névleges élettartam - 20000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67929
Gyártói cikkszám
589374
Gyártói típuskód
DULUX S/E 11W/830
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
2G7
Színhőmérséklet:
3000 K
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átmérő:
12 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
212 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
1
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb