Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 11W/ 4000K 2csöves 2G7foglalat GT27978 - 020181

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 11W/ 4000K 2csöves 2G7foglalat GT27978

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - 2G7

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27978

Gyártói cikkszám

020181

Gyártói típuskód

DULUX S/E 11W/840

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

2G7

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

212 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 11W/ 4000K 2csöves 2G7foglalat