OSRAM - Kompfcső 4pin 13W/ 2700K 4csöves G24q-1foglalat GT26609 - 012131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 13 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - G24q-1
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 20000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26609
Gyártói cikkszám
012131
Gyártói típuskód
DULUX D/E 13W/827
Fényforrás teljesítménye:
13 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
G24q-1
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
827
Átmérő:
12 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
129 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
15 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb