Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 13W/ 3000K 6csöves Gx24q-1foglalat GT22464 - 446981

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 13W/ 3000K 6csöves Gx24q-1foglalat GT22464

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - GX24q-1

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22464

Gyártói cikkszám

446981

Gyártói típuskód

DULUX T/E 13W/830

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

GX24q-1

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átmérő:

11 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

104 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 13W/ 3000K 6csöves Gx24q-1foglalat