OSRAM - Kompfcső 4pin 13W/ 4000K 6csöves Gx24q-1foglalat GT26612 - 446967
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 13 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - GX24q-1
Színhőmérséklet - 4000 K
Közepes névleges élettartam - 20000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26612
Gyártói cikkszám
446967
Gyártói típuskód
DULUX T/E 13W/840
Fényforrás teljesítménye:
13 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
GX24q-1
Színhőmérséklet:
4000 K
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átmérő:
11 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
104 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
3
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
15 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb