Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 18W/ 2700K 4csöves 2G10foglalat GT27822 - 333564

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 18W/ 2700K 4csöves 2G10foglalat GT27822

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1100 lm

  • Foglalat - 2G10

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 13000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27822

Gyártói cikkszám

333564

Gyártói típuskód

DULUX F 18W/827

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1100 lm

Foglalat:

2G10

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

13000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átmérő:

17.5 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

122 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 40W/230V E14foglalat csőburás világos