OSRAM - Kompfcső 4pin 18W/ 3000K 4csöves 2G10foglalat GT26416 - 333540
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 1100 lm
Foglalat - 2G10
Színhőmérséklet - 3000 K
Közepes névleges élettartam - 13000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26416
Gyártói cikkszám
333540
Gyártói típuskód
DULUX F 18W/830
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
1100 lm
Foglalat:
2G10
Színhőmérséklet:
3000 K
Közepes névleges élettartam:
13000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átmérő:
17.5 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
122 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb