Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Kompfcső 4pin 18W/ 6500K 4csöves G24q-2foglalat GT84976 - 564944

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 18W/ 6500K 4csöves G24q-2foglalat GT84976

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1130 lm

  • Foglalat - G24q-2

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Közepes névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84976

Gyártói cikkszám

564944

Gyártói típuskód

DULUX D/E 18W/865

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1130 lm

Foglalat:

G24q-2

Színhőmérséklet:

6500 K

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

865

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes hossz:

144 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 18W/ 6500K 4csöves G24q-2foglalat