Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 24W/ 2700K 2csöves 2G11foglalat SX078096 - 010779

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 24W/ 2700K 2csöves 2G11foglalat SX078096

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078096

Gyártói cikkszám

010779

Gyártói típuskód

DULUX L 24W/827

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

2G11

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

2700 K

Átmérő:

17.5 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Teljes hossz:

314.5 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

27 kWh

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 24W/ 2700K 2csöves 2G11foglalat