OSRAM - Kompfcső 4pin 24W/ 4000K 4csöves 2G10foglalat GT10574 - 333588
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 24 W
Fényáram - 1700 lm
Foglalat - 2G10
Színhőmérséklet - 4000 K
Közepes névleges élettartam - 13000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10574
Gyártói cikkszám
333588
Gyártói típuskód
DULUX F 24W/840
Fényforrás teljesítménye:
24 W
Fényáram:
1700 lm
Foglalat:
2G10
Színhőmérséklet:
4000 K
Közepes névleges élettartam:
13000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átmérő:
17.5 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
165 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
27 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb