Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 26W/ 2700K 4csöves G24q-3foglalat GT22458 - 012230

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 26W/ 2700K 4csöves G24q-3foglalat GT22458

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - G24q-3

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22458

Gyártói cikkszám

012230

Gyártói típuskód

DULUX D/E 26W/827

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

G24q-3

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

163 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

29 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 26W/ 2700K 4csöves G24q-3foglalat