Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Kompfcső 4pin 26W/ 3000K 6csöves Gx24q-3foglalat GT22461 - 342306

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 26W/ 3000K 6csöves Gx24q-3foglalat GT22461

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - GX24q-3

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22461

Gyártói cikkszám

342306

Gyártói típuskód

DULUX T/E 26W/830

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

GX24q-3

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

130 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

30 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 26W/ 3000K 6csöves Gx24q-3foglalat