Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 32W/ 2700K 6csöves Gx24q-3foglalat GT22460 - 348605

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 32W/ 2700K 6csöves Gx24q-3foglalat GT22460

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 32 W

  • Fényáram - 2400 lm

  • Foglalat - GX24q-3

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22460

Gyártói cikkszám

348605

Gyártói típuskód

DULUX T/E 32W/827

Fényforrás teljesítménye:

32 W

Fényáram:

2400 lm

Foglalat:

GX24q-3

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

146 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

36 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 32W/ 2700K 6csöves Gx24q-3foglalat