Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 36W/ 5400K 2csöves 2G11foglalat GT20182 - 018461

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 36W/ 5400K 2csöves 2G11foglalat GT20182

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Fényáram - 2350 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 5400 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20182

Gyártói cikkszám

018461

Gyártói típuskód

DULUX L 36W/950

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Fényáram:

2350 lm

Foglalat:

2G11

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

5400 K

Átmérő:

17.5 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

954

Teljes hossz:

408.5 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 36W/ 5400K 2csöves 2G11foglalat