OSRAM - Kompfcső 4pin 42W/ 3000K 6csöves Gx24q-4foglalat SX078101 - 425641
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 42 W
Fényáram - 3200 lm
Foglalat - GX24q-4
Színhőmérséklet - 3000 K
Közepes névleges élettartam - 20000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300425641
Sonepar cikkszám
SX078101
Gyártói cikkszám
425641
Gyártói típuskód
DULUX T/E 42W/830
Fényforrás teljesítménye:
42 W
Fényáram:
3200 lm
Foglalat:
GX24q-4
Színhőmérséklet:
3000 K
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átmérő:
12 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
167 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
3
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
48 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb