OSRAM - Kompfcső 4pin 55W/ 2700K 2csöves 2G11foglalat GT22697 - 315881
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 55 W
Fényáram - 4800 lm
Foglalat - 2G11
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 20000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22697
Gyártói cikkszám
315881
Gyártói típuskód
DULUX L 55W/827
Fényforrás teljesítménye:
55 W
Fényáram:
4800 lm
Foglalat:
2G11
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
827
Átmérő:
17.5 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
530.5 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
1
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
61 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb