Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Kompfcső 4pin 55W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat GT21360 - 298917

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 55W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat GT21360

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 55 W

  • Fényáram - 4800 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21360

Gyártói cikkszám

298917

Gyártói típuskód

DULUX L 55W/830

Fényforrás teljesítménye:

55 W

Fényáram:

4800 lm

Foglalat:

2G11

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átmérő:

17.5 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

530.5 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

61 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Energia hatékonysági osztály: A+