Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Kompfcső 4pin 55W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat SX078098 - 370705

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 55W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat SX078098

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 55 W

  • Fényáram - 4000 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078098

Gyártói cikkszám

370705

Gyártói típuskód

DULUX L 55W/930

Fényforrás teljesítménye:

55 W

Fényáram:

4000 lm

Foglalat:

2G11

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

17.5 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

930

Teljes hossz:

530.5 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

61 kWh

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 55W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat