Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso 4pin 5W/ 2700K 2csöves 2G7foglalat GT22548 - 017624

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso 4pin 5W/ 2700K 2csöves 2G7foglalat GT22548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 250 lm

  • Foglalat - 2G7

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300017624

Sonepar cikkszám

GT22548

Gyártói cikkszám

017624

Gyártói típuskód

DULUX S/E 5W/827

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

250 lm

Foglalat:

2G7

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átmérő:

27 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

85 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; %Kompfcso 4pin 5W/ 2700K 2csöves 2G7foglalat