Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 5W/ 4000K 2csöves 2G7foglalat G67487 - 020150

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 5W/ 4000K 2csöves 2G7foglalat G67487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 250 lm

  • Foglalat - 2G7

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300020150

Sonepar cikkszám

G67487

Gyártói cikkszám

020150

Gyártói típuskód

DULUX S/E 5W/840

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

250 lm

Foglalat:

2G7

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Teljes hossz:

85 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; %Kompfcső 4pin 5W/ 4000K 2csöves 2G7foglalat