Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso 4pin 70W/ 4000K 6csöves Gx24q-6foglalat GT45311 - 800394

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso 4pin 70W/ 4000K 6csöves Gx24q-6foglalat GT45311

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 5200 lm

  • Foglalat - GX24q-6 (4-pin)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300800394

Sonepar cikkszám

GT45311

Gyártói cikkszám

800394

Gyártói típuskód

DULUX T/E 70W/840

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

5200 lm

Foglalat:

GX24q-6 (4-pin)

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

235 mm

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; % Kompfcso 4pin 70W/ 4000K 6csöves Gx24q-6foglalat